Schneider - Vezeték nélküli nyomógomb kit XB4 programozható SX015741 - XB4RFA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - egyéb
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480436031
Sonepar cikkszám
SX015741
Gyártói cikkszám
XB4RFA02
Gyártói típuskód
Harmony XB4RFA02
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
egyéb
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0