Nem visszaküldhető

Schneider - Vezeték nélküli távvezérlő állomás klt. IP65 SX015644 - XARSK8L12H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezeték nélküli távvezérlő állomás klt. IP65 SX015644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelátvitel - rádió/infravörös

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Csatornák száma - 50

  • Fali adó - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480662409

Sonepar cikkszám

SX015644

Gyártói cikkszám

XARSK8L12H

Gyártói típuskód

XARSK8L12H

Jelátvitel:

rádió/infravörös

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Csatornák száma:

50

Fali adó:

Nem

Szín:

egyéb

Hatótávolság:

100 m

Kézi adóval:

Nem

Ablakadó:

Nem

Távvezérléssel:

Igen

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Nem

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Nem

Kijelző elemhez alkalmas:

Nem

Alkalmas mozgásérzékelőhöz:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények - Vezeték nélküli távvezérlő állomás klt.