Schneider - Vezeték nélküli távvezérlő állomás klt. SX015645 - XARSK8L12W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelátvitel - rádió/infravörös
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Csatornák száma - 50
Fali adó - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2141 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480662393
Sonepar cikkszám
SX015645
Gyártói cikkszám
XARSK8L12W
Gyártói típuskód
Harmony XARSK8L12W
Jelátvitel:
rádió/infravörös
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Csatornák száma:
50
Fali adó:
Nem
Szín:
egyéb
Hatótávolság:
100 m
Kézi adóval:
Nem
Ablakadó:
Nem
Távvezérléssel:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Kijelző elemhez alkalmas:
Nem
Alkalmas mozgásérzékelőhöz:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem