Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezetékcsatorna ajtóhoz, hossz=2000mm SX066822 - LVS04233

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezetékcsatorna ajtóhoz, hossz=2000mm SX066822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 30 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481866523

Sonepar cikkszám

SX066822

Gyártói cikkszám

LVS04233

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04233

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

30 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

30 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Vezetékcsatorna ajtóhoz, hossz=2000mm