Nem visszaküldhető

Schneider - Vezetékcsatorna+fedél 2m 100x75mm SX002714 - AK2GD10075

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezetékcsatorna+fedél 2m 100x75mm SX002714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 75 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110570489

Sonepar cikkszám

SX002714

Gyártói cikkszám

AK2GD10075

Gyártói típuskód

AK2GD10075

Magasság:

75 mm

Szélesség:

100 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

1.5 mm2

Perforált csatornák - Vezetékcsatorna+fedél 2m 100x75mm