Schneider - Vezetéknélküli hőmérséklet és párat. érz SN123523 - ZBRTT1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481808073
Sonepar cikkszám
SN123523
Gyártói cikkszám
ZBRTT1
Gyártói típuskód
Harmony ZBRTT1
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Ez a hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő a Harmony Wireless termékcsalád része. Ezt a vezeték nélküli érzékelőt folyamatos környezeti állapotfigyelésre tervezték. Az érintkező felület hőmérsékletének és a relatív páratartalomnak a mérésére szolgál. Az IEEE802.15.4 szabvány szerinti 2,405 GHz-es átviteli frekvenciájú Zigbee kommunikációs port protokollon alapul. Az érzékelő az IP54-es besorolásnak köszönhetően ellenáll a pornak, így megbízható teljesítményt nyújt a nehéz körülmények között is. Megfelel az olyan irányelveknek, mint a RoHS és a REACh környezetvédelmi irányelvek.