Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vigi 200-440V 3P for CVS400/630 SN190895 - LV532464

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vigi 200-440V 3P for CVS400/630 SN190895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-10 A

  • Max. indítás-késleltetési idő - 300 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

413 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485462141

Sonepar cikkszám

SN190895

Gyártói cikkszám

LV532464

Gyártói típuskód

LV532464

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-440 V

Névleges hibaáram:

0.03-10 A

Max. indítás-késleltetési idő:

300 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

440 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-440 V

Késleltetési idő beállítható:

Igen

Vigi 200-440V 3P for CVS400/630