Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vigi 200-440V 4P, NSX100/160 SN152837 - LV429489

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vigi 200-440V 4P, NSX100/160 SN152837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-30 A

  • Max. indítás-késleltetési idő - 4000 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481298553

Sonepar cikkszám

SN152837

Gyártói cikkszám

LV429489

Gyártói típuskód

NSX LV429489

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-440 V

Névleges hibaáram:

0.03-30 A

Max. indítás-késleltetési idő:

4000 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

440 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-440 V

Késleltetési idő beállítható:

Igen

Vigi 200-440V 4P, NSX100/160