Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vigi 440-550V 4P, NSX250 SX078730 - LV429495

MásolásMásolás
Schneider - Vigi 440-550V 4P, NSX250 SX078730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 440-550 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-30 A

  • Max. indítás-késleltetési idő - 4000 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 440-550 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481298614

Sonepar cikkszám

SX078730

Gyártói cikkszám

LV429495

Gyártói típuskód

NSX LV429495

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

440-550 V

Névleges hibaáram:

0.03-30 A

Max. indítás-késleltetési idő:

4000 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

440-550 V

Késleltetési idő beállítható:

Igen

Vigi 440-550V 4P, NSX250