Schneider - Vigi 440V-550V 4P, NSX100/160 SN140851 - LV429491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 440-550 V
Névleges hibaáram - 0.03-30 A
Max. indítás-késleltetési idő - 4000 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 440-550 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481298577
Sonepar cikkszám
SN140851
Gyártói cikkszám
LV429491
Gyártói típuskód
NSX LV429491
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
440-550 V
Névleges hibaáram:
0.03-30 A
Max. indítás-késleltetési idő:
4000 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
550 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
440-550 V
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Vigi 440V-550V 4P, NSX100/160