Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - VIGI MH áramvédő modul állítható érz. SX000442 - 28310

MásolásMásolás
Schneider - VIGI MH áramvédő modul állítható érz. SX000442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-440 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-10 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 150 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430283102

Sonepar cikkszám

SX000442

Gyártói cikkszám

28310

Gyártói típuskód

28310

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-440 V

Névleges hibaáram:

0.03-10 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

150 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-440 V

Késleltetési idő beállítható:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - VIGI MH áramvédő modul állítható érz.