Schneider - Vigi riasztás 200-440V 3P, NSX400/630 SX078737 - LV432469
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V
Névleges hibaáram - 0.03-30 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-440 V
Késleltetési idő beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481298690
Sonepar cikkszám
SX078737
Gyártói cikkszám
LV432469
Gyártói típuskód
NSX LV432469
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-440 V
Névleges hibaáram:
0.03-30 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-440 V
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Vigi riasztás 200-440V 3P, NSX400/630