Schneider - Vigi riasztás 200-440V 4P, NSX400/630 SX078738 - LV432470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V
Névleges hibaáram - 0.03-30 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-440 V
Késleltetési idő beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481298706
Sonepar cikkszám
SX078738
Gyártói cikkszám
LV432470
Gyártói típuskód
NSX LV432470
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-440 V
Névleges hibaáram:
0.03-30 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-440 V
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Vigi riasztás 200-440V 4P, NSX400/630