Schneider - Vigilohm fejlett 12 csatornás hibalokátor Modbus kommunikációval- Kórház 110-230VAC - 125/250VDC SX059264 - IMDIFL12MC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 0.2-200 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Igen
Szélesség - 108 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 150 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
648 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489504878
Sonepar cikkszám
SX059264
Gyártói cikkszám
IMDIFL12MC
Gyártói típuskód
NSX IMDIFL12MC
Funkció:
kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
0.2-200 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Igen
Szélesség:
108 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
150 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-440 V
Küszöbérték impedancia 2:
0-0 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
100-440 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-440 V
Feszültségmérési tartomány:
0-480 V
Névleges üzemi frekvencia:
45-440 Hz
Magasság:
110 mm
Mélység:
59 mm