Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - VIGILOHM IM20 szigetelés figyelő kórházaknak SX005351 - IMD-IM20-H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - VIGILOHM IM20 szigetelés figyelő kórházaknak SX005351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - kevert hálózatok számára

  • Küszöbérték impedancia 1 - 110-110 kOhm

  • Szigetelési érték kijelzése - Igen

  • Szélesség - 96 mm

  • Hálózat levezetési kapacitása - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

376 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480321702

Sonepar cikkszám

SX005351

Gyártói cikkszám

IMD-IM20-H

Gyártói típuskód

NSX IMD-IM20-H

Funkció:

kevert hálózatok számára

Küszöbérték impedancia 1:

110-110 kOhm

Szigetelési érték kijelzése:

Igen

Szélesség:

96 mm

Hálózat levezetési kapacitása:

0 µF

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-230 V

Küszöbérték impedancia 2:

50-500 kOhm

Tápfeszültség DC-nél:

125-250 V

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-230 V

Feszültségmérési tartomány:

0-230 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Magasság:

110 mm

Mélység:

59 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

VIGILOHM IM20 szigetelés figyelő kórházaknak