Schneider - Vigilohm IM400 Szigetelés Figyelő modul SX005352 - IMD-IM400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 1-1000 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Igen
Szélesség - 159 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 500 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
682 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480573347
Sonepar cikkszám
SX005352
Gyártói cikkszám
IMD-IM400
Gyártói típuskód
NSX IMD-IM400
Funkció:
kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
1-1000 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Igen
Szélesség:
159 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
500 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-440 V
Küszöbérték impedancia 2:
0.1-500 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
100-440 V
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-440 V
Feszültségmérési tartomány:
0-830 V
Névleges üzemi frekvencia:
45-440 Hz
Magasság:
123 mm
Mélység:
90 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-830 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-830 V
Üzemi feszültség DC:
0-480 V