Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vigilohm Szigetelés kiegészítő modul 1700 VAC L-L SX005353 - IMD-IM400-1700

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vigilohm Szigetelés kiegészítő modul 1700 VAC L-L SX005353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 1700-1700 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 480-830 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480573354

Sonepar cikkszám

SX005353

Gyártói cikkszám

IMD-IM400-1700

Gyártói típuskód

NSX IMD-IM400-1700

1. primerfeszültség:

1700-1700 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

480-830 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

0-0 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

0 VA

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Védettség (IP):

egyéb

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

71 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

90 mm

Mélység:

67.5 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Vigilohm Szigetelés kiegészítő modul 1700 VAC L-L