Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vigilohm XGR 115-127VAC SX000582 - 50281

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vigilohm XGR 115-127VAC SX000582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. kimeneti feszültség - 0-100 V

  • Névleges tápfeszültség AC 60 Hz - 115-127 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.0025 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 115-127 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430502814

Sonepar cikkszám

SX000582

Gyártói cikkszám

50281

Gyártói típuskód

50281

1. kimeneti feszültség:

0-100 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

115-127 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. kimeneti áram 1:

0.0025 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

115-127 V

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

15 VA

Teljesítményleadás:

0 W

Stabilizált:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Beépítési magasság:

0 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

108 mm

Magasság:

59 mm

Mélység:

189 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (IP):

egyéb

Vigilohm XGR 115-127VAC