Schneider - Vigirex földzárl. érzékelő, négyszögl. SX000587 - 56054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összegző áramátalakító
Névleges primer áram - 3200 A
Névleges szekunder áram - 3.2 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430560548
Sonepar cikkszám
SX000587
Gyártói cikkszám
56054
Gyártói típuskód
Vigirex 56054
Kivitel:
összegző áramátalakító
Névleges primer áram:
3200 A
Névleges szekunder áram:
3.2 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
470 mm
Kalibrálva:
Igen
Nyílás szélessége:
470-470 mm
Nyílás magassága:
160-160 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
4