Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vigirex földzárlat véd. 280x115 mm SN026363 - 56053

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vigirex földzárlat véd. 280x115 mm SN026363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összegző áramátalakító

  • Névleges primer áram - 1600 A

  • Névleges szekunder áram - 1.6 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430560531

Sonepar cikkszám

SN026363

Gyártói cikkszám

56053

Gyártói típuskód

Vigirex 56053

Kivitel:

összegző áramátalakító

Névleges primer áram:

1600 A

Névleges szekunder áram:

1.6 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

280 mm

Kalibrálva:

Igen

Nyílás szélessége:

280-280 mm

Nyílás magassága:

115-115 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

4

Vigirex földzárlat véd. 280x115 mm