Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - VIGIREX RH10M 220/240V AC 50/60/400 HZ SX000593 - 56130

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - VIGIREX RH10M 220/240V AC 50/60/400 HZ SX000593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - váltóáramú hálózatok számára

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Küszöbérték áramerősség 1 - 30-30 mA

  • Küszöbérték áramerősség 2 - 0-30 mA

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430561309

Sonepar cikkszám

SX000593

Gyártói cikkszám

56130

Gyártói típuskód

Vigirex 56130

Funkció:

váltóáramú hálózatok számára

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Küszöbérték áramerősség 1:

30-30 mA

Küszöbérték áramerősség 2:

0-30 mA

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

220-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.04 s

Különbözeti áram kijelzése:

Nem

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Váltóérintkezők száma:

1

Feszültségmérési tartomány:

0-1000 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-400 Hz

Szélesség:

54 mm

Árammérési tartomány:

0.015-60 mA

Magasság:

97 mm

Mélység:

74 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-240 V

Névleges kapcsolóáram:

8 A

VIGIREX RH10M 220/240V AC 50/60/400 HZ