Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - VigiREX RH197P 110-130V AC SX000606 - 56506

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - VigiREX RH197P 110-130V AC SX000606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára

  • Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás

  • Küszöbérték áramerősség 1 - 0-30 mA

  • Küszöbérték áramerősség 2 - 0-30000 mA

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430565062

Sonepar cikkszám

SX000606

Gyártói cikkszám

56506

Gyártói típuskód

56506

Funkció:

váltakozó áramú hálózatok számára

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Küszöbérték áramerősség 1:

0-30 mA

Küszöbérték áramerősség 2:

0-30000 mA

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-130 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

4.5 s

Különbözeti áram kijelzése:

Nem

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-130 V

Váltóérintkezők száma:

1

Feszültségmérési tartomány:

110-130 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Mélység:

92 mm

Relék - VigiREX RH197P 110-130V AC