Schneider - Vigirex RH99M 110/130V AC 50/60/400 HZ SN027516 - 56192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1 - 0-30 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 0-30000 mA
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430561927
Sonepar cikkszám
SN027516
Gyártói cikkszám
56192
Gyártói típuskód
56192
Funkció:
váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1:
0-30 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
0-30000 mA
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-130 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
4.5 s
Különbözeti áram kijelzése:
Nem
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-130 V
Váltóérintkezők száma:
1
Feszültségmérési tartomány:
110-130 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Szélesség:
54 mm
Magasság:
97 mm
Mélység:
74 mm