Schneider - Vigirex szivárgóáram védelmi relé RHU - 0.03..30 A - 0..5 s - 240 V SX059901 - LV481003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltóáramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Küszöbérték áramerősség 1 - 0.03-30 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 1000-30000 mA
Levehető szorítókkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485434728
Sonepar cikkszám
SX059901
Gyártói cikkszám
LV481003
Gyártói típuskód
Vigirex LV481003
Funkció:
váltóáramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Küszöbérték áramerősség 1:
0.03-30 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
1000-30000 mA
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
4.5 s
Különbözeti áram kijelzése:
Igen
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Feszültségmérési tartomány:
0-1000 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-400 Hz
Szélesség:
72 mm
Árammérési tartomány:
0.015-60 mA
Magasság:
72 mm
Mélység:
117 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
Névleges kapcsolóáram:
8 A