Schneider - Világító nyomógomb 16mm zöld síkban lévő tégla IP65 G12629
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - zöld
Lencse formája - négyszögletű
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110763812
Sonepar cikkszám
G12629
Gyártói cikkszám
XB6DW3B5B
Gyártói típuskód
HARMONY6 XB6DW3B5B
Parancshelyek száma
1
Gomb építési formája
lapos
Gomb színe
zöld
Lencse formája
négyszögletű
Nyílás átmérője
16.2 mm
Nyílás szélessége
0 mm
Nyílás magassága
0 mm
Megvilágítható
Igen
Kapcsolási funkció beakadó
Nem
Visszaálló
Igen
Lámpa tápfeszültsége
24 V
Záróérintkezők száma
1
Nyitóérintkezők száma
1
Váltóérintkezők száma
0
Elektromos csatlakozó típusa
laposdugós csatlakozó
Elülső gyűrűvel
Igen
Elülső gyűrű anyaga
műanyag
Elülső gyűrű színe
fekete
Védettség
IP65/IP67
Védettség (NEMA)
egyéb
Világító nyomógomb 16mm zöld síkban lévő tégla