Schneider - Vil. ny.gomb aljzat+transzf.+LED, sárga SN029044 - ZB5AW03D55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-120 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrás színe - narancs
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110909562
Sonepar cikkszám
SN029044
Gyártói cikkszám
ZB5AW03D55
Gyártói típuskód
ZB5AW03D55
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-120 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrás színe:
narancs
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-120 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen