Schneider - világ.nyomfej rovát.burával BA9s-hez kék SN029980 - ZB4BW36S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - kék
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110175011
Sonepar cikkszám
SN029980
Gyártói cikkszám
ZB4BW36S
Gyártói típuskód
ZB4BW36S
Gomb színe:
kék
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Védőborítással:
Nem
világ.nyomfej rovát.burával BA9s-hez kék