Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító blokk, 130V SX001449 - 9001KM38

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító blokk, 130V SX001449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 120-120 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 120-120 V

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 120-120 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001449

Gyártói cikkszám

9001KM38

Gyártói típuskód

9001KM38

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

120-120 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

120-120 V

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

120-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Világító blokk, 130V