Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - világító blokk, 24V SX001448 - 9001KM35

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - világító blokk, 24V SX001448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001448

Gyártói cikkszám

9001KM35

Gyártói típuskód

9001KM35

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - világító blokk, 24V