Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - világító blokk, neon, 380V SX001446 - 9001KM13

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - világító blokk, neon, 380V SX001446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 380-380 V

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 380-380 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001446

Gyártói cikkszám

9001KM13

Gyártói típuskód

9001KM13

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

380-380 V

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

380-380 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - világító blokk, neon, 380V