Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - világító blokk, trafos, 120V SX001445 - 9001KM1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - világító blokk, trafos, 120V SX001445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 120-120 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 120-120 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001445

Gyártói cikkszám

9001KM1

Gyártói típuskód

9001KM1

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

120-120 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

120-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Igen

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - világító blokk, trafos, 120V