Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító dióda, sárga 28V SN029979 - DL1CJ0285

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító dióda, sárga 28V SN029979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 28-28 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110664287

Sonepar cikkszám

SN029979

Gyártói cikkszám

DL1CJ0285

Gyártói típuskód

DL1CJ0285

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

28-28 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

narancs

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

LED bulb with BA9s base, orange, 28 V DC. terjedelmi kompatibilitás: Harmony XB4 - tartozék/külön alkatrész típusa: LED izzó - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: világító nyomógomb - jelzési szín: narancs. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkal