Schneider - VILÁGÍTÓ ELEM JELZŐOSZLOPHOZ GT29625 - XACV07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 230-230 V
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110641806
Sonepar cikkszám
GT29625
Gyártói cikkszám
XACV07
Gyártói típuskód
Harmony XACV07
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
230-230 V
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
egyéb
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Nem