Schneider - világító gombefejű nyomógomb, piros, 120 IP66 SX001548 - 9001KR8P38RH25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 3
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001548
Gyártói cikkszám
9001KR8P38RH25
Gyártói típuskód
9001KR8P38RH25
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
3
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
30 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
120 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0