Schneider - világító gombefejű nyomógomb, piros, 120 IP66 SX001553 - 9001KR9P38RH25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110915105
Sonepar cikkszám
SX001553
Gyártói cikkszám
9001KR9P38RH25
Gyártói típuskód
9001KR9P38RH25
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
120 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0