Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - világító gombefejű nyomógomb, piros, 24V IP66 SX001552 - 9001KR9P35RH25

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - világító gombefejű nyomógomb, piros, 24V IP66 SX001552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001552

Gyártói cikkszám

9001KR9P35RH25

Gyártói típuskód

9001KR9P35RH25

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

2

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

30 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - világító gombefejű nyomógomb, piros, 24V