Nem visszaküldhető

Schneider - Világító jelzőkészülék ATEX IP66 SX015726 - XB4BVBG1EX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító jelzőkészülék ATEX IP66 SX015726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 24-120 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118030978

Sonepar cikkszám

SX015726

Gyártói cikkszám

XB4BVBG1EX

Gyártói típuskód

Harmony XB4BVBG1EX

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

24-120 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024