Schneider - Világító jelzőkészülék fej SN029978 - ZB5AV05S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110072198
Sonepar cikkszám
SN029978
Gyártói cikkszám
ZB5AV05S
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AV05S
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
nagy
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
29 mm
Világító jelzőkészülék fej