Schneider - Világító jelzőkészülék fej SN030461 - ZB4BV003S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - többszínű készlet
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110123319
Sonepar cikkszám
SN030461
Gyártói cikkszám
ZB4BV003S
Gyártói típuskód
ZB4BV003S
Lencse színe:
többszínű készlet
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
29 mm
Világító jelzőkészülék fej