Schneider - Világító jelzőkészülék fej SN030578 - ZB4BV013TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110880816
Sonepar cikkszám
SN030578
Gyártói cikkszám
ZB4BV013TQ
Gyártói típuskód
ZB4BV013TQ
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
29 mm
Pilot light head ZB4BV013 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: készenléti lámpa fedél - termékkompatibilitás: beépített LED - készülék rövid megnevezése: ZB4 - perem anyaga: króm bevont fém - szerelési átmérő: 22 mm - jel