Schneider - Világító jelzőkészülék fej SN030662 - ZB5AV01TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 29 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110885132
Sonepar cikkszám
SN030662
Gyártói cikkszám
ZB5AV01TQ
Gyártói típuskód
ZB5AV01TQ
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
29 mm
Pilot light head ZB5AV01 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB5 - termék vagy komponens típusa: készenléti lámpa fedél - termékkompatibilitás: BA 9s - készülék rövid megnevezése: ZB5 - kezelő kiegészítő információ: sima lencsékkel. Előnyök : Bízzon a sike