Nem visszaküldhető

Schneider - Világító jelzőkészülék fej SN030683 - ZB5AV043TQ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító jelzőkészülék fej SN030683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Nyílás szélessége - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110890266

Sonepar cikkszám

SN030683

Gyártói cikkszám

ZB5AV043TQ

Gyártói típuskód

ZB5AV043TQ

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás szélessége:

29 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

29 mm

Világító jelzőkészülék fej