Schneider - Világító jelzőkészülék fej SN030807 - ZB5AV053TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 29 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110890280
Sonepar cikkszám
SN030807
Gyártói cikkszám
ZB5AV053TQ
Gyártói típuskód
ZB5AV053TQ
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
29 mm
Világító jelzőkészülék fej