Schneider - Világító jelzőkészülék LED villogó 120V SN029031 - ZB5AV18G1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-120 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110071238
Sonepar cikkszám
SN029031
Gyártói cikkszám
ZB5AV18G1
Gyártói típuskód
ZB5AV18G1
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-120 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-120 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen