Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító jelzőkészülék LED villogó 120V SN029066 - ZB5AV18G6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító jelzőkészülék LED villogó 120V SN029066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-120 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110071276

Sonepar cikkszám

SN029066

Gyártói cikkszám

ZB5AV18G6

Gyártói típuskód

ZB5AV18G6

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-120 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Blue flashing light block with body/fixing collar integral LED 110...120V. termékcsalád: Harmony XB5 - termék vagy komponens típusa: teljes test/lámpablokk szerelvény - készülék rövid megnevezése: ZB5 - rögzítőperem anyaga: műanyag - Csatlakozás típusa: c