Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító jelzőkészülék test 120V LED SN029167 - ZB4BV18G1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító jelzőkészülék test 120V LED SN029167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-120 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110215502

Sonepar cikkszám

SN029167

Gyártói cikkszám

ZB4BV18G1

Gyártói típuskód

ZB4BV18G1

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-120 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

White flashing light block with body/fixing collar integral LED 110...120V. termékcsalád: Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: teljes test/lámpablokk szerelvény - készülék rövid megnevezése: ZB4 - rögzítőperem anyaga: zamak - Csatlakozás típusa: cs