Schneider - Világító jelzőkészülék test 230V LED SN029608 - ZB4BVM1TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-240 V
Foglalat - egyéb
Fényforrás színe - fehér
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 230-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110881417
Sonepar cikkszám
SN029608
Gyártói cikkszám
ZB4BVM1TQ
Gyártói típuskód
ZB4BVM1TQ
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-240 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás színe:
fehér
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen