Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító jelzőkészülék test 230V LED SN029609 - ZB4BVM4TQ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító jelzőkészülék test 230V LED SN029609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-240 V

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 230-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110881615

Sonepar cikkszám

SN029609

Gyártói cikkszám

ZB4BVM4TQ

Gyártói típuskód

ZB4BVM4TQ

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-240 V

Foglalat:

egyéb

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Világító jelzőkészülék test 230V LED