Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító jelzőkészülék test 230V LED SN029610 - ZB4BVM6TQ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító jelzőkészülék test 230V LED SN029610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-240 V

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrás színe - kék

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 230-240 V

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110881813

Sonepar cikkszám

SN029610

Gyártói cikkszám

ZB4BVM6TQ

Gyártói típuskód

ZB4BVM6TQ

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-240 V

Foglalat:

egyéb

Fényforrás színe:

kék

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Light block ZB4BVM6 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: teljes test/lámpablokk szerelvény - készülék rövid megnevezése: ZB4 - rögzítőperem anyaga: zamak - Csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok: >= 1 x 0,22 mm2 káb