Nem visszaküldhető

Schneider - Világító jelzőlámpa d = 16 mm, kerek, LED, piros 12 V DC, IP65 SX015764 - XB6EAV4JP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító jelzőlámpa d = 16 mm, kerek, LED, piros 12 V DC, IP65 SX015764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 12-12 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110624670

Sonepar cikkszám

SX015764

Gyártói cikkszám

XB6EAV4JP

Gyártói típuskód

XB6EAV4JP

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

12-12 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Világító jelzőlámpa d = 16 mm, kerek, LED, piros 12 V DC, IP65